付属品取付ボルト(M8)×2、鳥よけ針×2、取扱説明書×1
仕様重耐塩仕様
材質ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.7
保護構造IP65
使用温度範囲−20℃〜+55℃(結露および氷結なきこと)
取付場所丸ポール、壁面、角柱
バッテリーリチウムイオン:公称電圧:12V、公称容量:6000mAh
ソーラーパネル出力最大11.3W
保存温度範囲(℃)−20〜+35(電池が劣化するため3カ月以上の保管はおやめください)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)