用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 指の動かしやすさを重視したフィンガーレスタイプ。中指〜薬指間の生地を繋ぐことでフィット感を高め、冷気の侵入を抑制します。
色ブラック/ブラックロゴ
サイズL
入数(双)1
機能薄手・伸縮性・防寒・保温性
計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上〜24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上〜26.5未満ならLサイズ/26.5以上〜28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)