E.G.ウィンターグローブ(フィンガーレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 52682055 品番 M ブラック/シルバーロゴ
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

<タイタニューム・アルファ(手の甲側)>薄手で伸縮性があり、優れた防寒保温性を発揮する、高機能素材「タイタニューム・アルファ」を採用。 <セリノハニカムラバー(手のひら側)>伸縮性があり、絶妙な薄さで感度を損なわず、滑りにくい「セリノハニカムラバー」を採用。

用途薄手・伸縮・保温機能素材「タイタニューム・アルファ」採用。手の動きを妨げず、寒い時期の釣りを快適にするE.G.ウィンターグローブ。 指の動かしやすさを重視したフィンガーレスタイプ。中指〜薬指間の生地を繋ぐことでフィット感を高め、冷気の侵入を抑制します。 ブラック/シルバーロゴ サイズM 入数(双)1 機能薄手・伸縮性・防寒・保温性 計測方式イラストで示した手囲いの部分をメジャーで計測してください。(22.5以上〜24.5cm未満ならMサイズ/24.5以上〜26.5未満ならLサイズ/26.5以上〜28.5cm未満ならLLサイズが推奨となります。なお、生地には伸縮性がございますので、サイズは目安としてお考えいただきます様お願いします。)
注意
※画像が代表の場合があります、記載仕様等を確認いただきご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする