OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の バッグ・キャップ
OWNER(オーナーばり)の キャップ
OWNER(オーナーばり)の 作業帽
オーナーフライトキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52682116
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オーナーばり初の女性プロデュース商品
ジェンダーレスでタウンユースなデザインとサイズ
東レ「デルフィー」を使用し防水、撥水、透湿、防風を実現
マグネットバックルだから軽い力で簡単にパチッと装着
用途
暖可愛い(あったかわいい)帽子できました。
色
ブルー
長さ(cm)
つば:約7、イヤーウォーマー部分:約17
機能
防水、撥水、透湿、防風
頭囲(cm)
57.5〜60(後部ドローコード調節)
深さ(cm)
頭部:約14
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様(カラー等)をご確認ください。