オーナーフライトキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52682125 品番 ベージュ
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オーナーばり初の女性プロデュース商品
ジェンダーレスでタウンユースなデザインとサイズ
東レ「デルフィー」を使用し防水、撥水、透湿、防風を実現
マグネットバックルだから軽い力で簡単にパチッと装着

用途暖可愛い(あったかわいい)帽子できました。 ベージュ 長さ(cm)つば:約7、イヤーウォーマー部分:約17 機能防水、撥水、透湿、防風 頭囲(cm)57.5〜60(後部ドローコード調節) 深さ(cm)頭部:約14
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様(カラー等)をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする