E.G.2WAYスリングバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52682186 品番 グレー
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

<ファスナーポケット>フロント部にメインポケット、背面部にサブポケットを配置。 <メインポケット>収納物が取り出しやすい大開口、かつ収納物が落ちにくい深さで設計し、内側には小物類の小分けに便利なメッシュポケットを配置。裏地のカラーは収納物が見えやすいオレンジを採用。 <メッシュクッション>背面部の素材には、通気性・衝撃吸収性に優れたメッシュクッションを採用。ムレを軽減し、やさしい装着感を実現。また、装着時に体のラインに沿って自然とメッシュクッションが折れ曲がるよう、4本の折り目ライン加工を施しフィット感を追求しました。 <ベルト部>両側アジャスター付バックル採用。左右どちらも長さ調節が可能なため、バックルが左右どちらかに偏ったり、ベルトが長く余り過ぎるのを防ぎます。余ったベルトがバタつかないベルトループも両側に装備。

用途左右どちらでも掛けても使えるスリングバッグ。ショルダー/ウエストの2WAY仕様。 グレー 機能通気性・衝撃吸収性 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×170×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする