プラボックス SPNO

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52682342 品番 SPNO2515-12
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

耐衝撃に優れたプラボックス

クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 基板寸法(mm)160×90 保護等級IP33D 質量(kg)0.8 ボックス(mm)277.5×155×123 構造ABSドア付 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52682376
2023-07-22
用途:
Wi-Fiルータの設置用
アムール阿佐ヶ谷 様

アパートの共用Wi-Fiのためのルータを格納しています。大きさもちょうど良く、Wi-Fiの電波もよく通します。

対象商品:
52682315
2021-07-10
用途:
電柵の太陽光用コントローラー入れ

野ざらしで放置になるので
屋根付きのボックス必須。
虫が入らないように配線出口には粘土も必須で。

対象商品:
52682315
2021-06-05
用途:
ソーラーのコントローラー入れに。

最初はソーラーパネルの裏にコントローラーを設置してたが
下から覗き込む姿勢が辛いので
ボックスに入れて見えやすい様にした。
タッパーだと紫外線に弱く数年でボロボロになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする