IC-DPR4 LITE PLUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52682475 品番IC-DPR4 LITE PLUS
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。
資格不要・手続きは簡単です。
通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。
Bluetooth非対応
従来の35chから使えるチャンネルが増えました。
チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応

種別デジタル簡易無線機 登録局 質量(g)約148g 内容無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書 チャンネル数30ch+5ch(上空用チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×93×27 防塵防水性能IP67/55/54 送信出力2W/1W/0.5W スピーカー出力(mW)【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
注意
※充電時は本体に直接ACアダプターを挿し込んでいただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする