河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
プラボックス SPN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52682507
品番
SPN3545-16
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐衝撃に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂
基板寸法(mm)
260×385
保護等級
IP33D
質量(kg)
3.6
構造
ABSドア付
ボックス(mm)
353×455×166
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付