パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
引出し収納米びつ5kg用(1合カップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682886
品番
HB-5423
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
システムキッチンの引き出しにぴったり収まる。ストップ付、少なくなってもお米が引き出しやすい。1合カップ付。
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、スライド扉・計量カップ:ポリスチレン
質量(g)
730
容量(L)
6
容量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×380×130
カップ容量(mL)
180