パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
鮮度をキープ 密閉米びつ3kg用(1合カップ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682895
品番
HC-19
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
密封できて鮮度をキープ。冷蔵庫や野菜室保存もできる。汚れが入り込まない一体型パッキン。持ちやすく運びやすい側面くぼみ。1合計量カップ付。
材質
本体:PET、開閉ふた:PET 熱可塑性エラストマー、ふた枠・ハンドル:ポリプロピレン、計量カップ:ポリスチレン
質量(g)
米びつ:520、1合カップ:27
容量(L)
4
容量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず165×130×265
カップ容量(mL)
180