パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の 米びつ
密閉ハンディライスストッカー2.4kg用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52682904
品番
HB-3898
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
冷蔵庫や野菜室保存もできる。ふたは計量カップになります。目盛り付。
材質
本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、カップ・止め具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
324
容量(L)
2.6
容量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×110×295