HC-25 キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット パール金属 52682999 HC-25 キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット パール金属 52682999 HC-25 キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット パール金属 52682999 HC-25 キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット パール金属 52682999

キッチンメイト PC.深型バットザル2個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード52682999 品番HC-25
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

交互に積み重ねでき場所をとらない。バットがふたになり水切りに便利。

材質ポリプロピレン 質量(g)500 容量(L)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル:245×225×80、バット:240×225×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする