パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の コーヒー用品・コーヒーマシン
パール金属の コーヒー用品
ieカフェ ステンレス製コーヒーサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683069
品番
HB-6618
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
コーヒーを直接ドリップそのまま保温。約2〜6杯分。
材質
本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル:ポリプロピレン、ふた栓:ポリプロピレン、プッシュレバー:ABS樹脂、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
800
質量(g)
580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×130×185