パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の コーヒー用品・コーヒーマシン
パール金属の コーヒー用品
ieカフェ ティー&コーヒーサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52683078
品番
HB-6619
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コーヒーを直接ドリップそのまま保温。約2〜5杯分。
材質
本体内側:ステンレス鋼、本体外側・底部・ドリッパー:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ティーストレーナー:ステンレス鋼
容量(mL)
600
質量(g)
577、ドリッパー使用時:494、ティーストレーナー使用時:509
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×115×165、ドリッパー使用時:165×115×225、ティーストレーナー使用時:165×115×165