曜日別特売
HC-5 冷凍ごはん容器 パール金属 52683114

HC-5 冷凍ごはん容器 パール金属 52683114
HC-5 冷凍ごはん容器 パール金属 52683114

冷凍ごはん容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
容量(mL)550
内容量1個注文コード52683114品番HC-5
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

炊きたてを即冷凍。二重構造でふっくら美味しい。加熱時は内容器と外容器の空間に蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げます。冷凍保存・レンジ加熱・食器洗い乾燥機OK

材質ポリプロピレン形状容量(mL)550質量(g)77タイプ大盛り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×155×65電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする