材質【保温ケース】(内びん)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼、(アクリル樹脂塗装)、(ご飯容器本体)ポリプロピレン、(ご飯容器ふた)ポリプロピレン、(発泡スチロール内蔵)、(おかず容器本体・ふた)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(はし・はし箱)ABS樹脂、(ランチバック)本体・取っ手)ポリエステル、(中芯)ポリエチレン
色ブラック
容量(mL)ご飯容器:520、おかず容器:280×2
質量(g)630
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×130×125(取っ手含まず)
保温効力(℃)専用ランチバッグに入れない場合:43以上(6時間)、専用ランチバッグに入れた場合:51以上(6時間)