HC-7 ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 パール金属 52683349 HC-7 ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 パール金属 52683349

ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52683349 品番 HC-7
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

真空二重構造で暖かさ持続。バッグ付きで持ち運びやすい。ふたをはずせば電子レンジ可能。ご飯の目安:お茶碗約2.5杯。

材質【保温ケース】(内びん)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼、(アクリル樹脂塗装)、(ご飯容器本体)ポリプロピレン、(ご飯容器ふた)ポリプロピレン、(発泡スチロール内蔵)、(おかず容器本体・ふた)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(はし・はし箱)ABS樹脂、(ランチバック)本体・取っ手)ポリエステル、(中芯)ポリエチレン ネイビー 容量(mL)ご飯容器:520、おかず容器:280×2 質量(g)630 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×130×125(取っ手含まず) 保温効力(℃)専用ランチバッグに入れない場合:43以上(6時間)、専用ランチバッグに入れた場合:51以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする