パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー850
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52683376
品番
HC-10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
真空二重構造で暖かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質
【ご飯容器内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【ご飯容器ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【ご飯容器底キャップ】ポリプロピレン【おかず容器本体】ポリプロピレン【おかず容器ふた】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
色
ネイビー
質量(g)
461
段数
2段
寸法(外径×高さ)(mm)
110×160
保温効力(℃)
42以上(6時間後)