※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の ハンガー
スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
適合ねじ
M10
注文コード
52683628
品番
MT10-P
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
M10
寸法G(mm)
12
寸法L(mm)
60
寸法d(Φmm)
8
寸法D(Φmm)
13
寸法A(mm)
17.5
寸法C(mm)
46