※代表画像

MT14-P スクリューキャップ 岩田製作所 52683646 MT14-P スクリューキャップ 岩田製作所 52683646

スクリューキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)72 適合ねじM14 注文コード52683646 品番MT14-P
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は寸法L・適合ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る
適合ねじM14 寸法G(mm)27 寸法L(mm)72 寸法d(Φmm)12 寸法D(Φmm)17 寸法A(mm)24 寸法C(mm)59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする