※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の ハンガー
スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
72
適合ねじ
M18
注文コード
52683664
品番
MT18-P
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合ねじ
M18
寸法G(mm)
22
寸法L(mm)
72
寸法d(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
22
寸法A(mm)
31
寸法C(mm)
59