E-3578 レンジフード用フィルター ロールタイプ パール金属 52683665 E-3578 レンジフード用フィルター ロールタイプ パール金属 52683665

レンジフード用フィルター ロールタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード52683665 品番E-3578
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フィルターの固定に便利な磁石付き。

材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個) 厚さ(mm)1 質量(g)275 寸法(cm×m)46×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52683665
2024-03-18
用途:
レンジフード フィルター交換

残数が少なくなり購入しました。 シロッコファンに使用していますが、フィルターのおかげで掃除要らずで3年経過しています。 油汚れもカットしてくれているので掃除不要で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする