※代表画像

MT20-P スクリューキャップ 岩田製作所 52683673 MT20-P スクリューキャップ 岩田製作所 52683673

スクリューキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)72 適合ねじM20 注文コード52683673 品番MT20-P
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は寸法L・適合ねじなど7種類から選べます 他の種類を見る
適合ねじM20 寸法G(mm)20 寸法L(mm)72 寸法d(Φmm)18 寸法D(Φmm)25 寸法A(mm)35 寸法C(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする