パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 食品用袋・包材
パール金属の パン・菓子用袋
ベイクベイク マチ付お菓子袋 ストロベリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
52684085
品番
D-6431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
お菓子の小分けラッピングに。ラッピングにかわいいストロベリー柄のお菓子袋
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×150
柄
ストロベリー