E-3580 レンジフード用フィルター 10枚入 パール金属 52684225 E-3580 レンジフード用フィルター 10枚入 パール金属 52684225

レンジフード用フィルター 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード52684225 品番E-3580
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

フィルターの固定に便利な磁石付き。

材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個) 厚さ(mm)1 質量(g)13 寸法(cm)46×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする