PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 52684250 PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 52684250 PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 52684250 PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 52684250 PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 52684250 PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 52684250

自分で作れる三角めくりくじ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10シート×120枚) 注文コード52684250 品番PK401S
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

印刷してからはがして貼り合わせるだけ!
はさみ・のり不要で三角くじを手軽に作れます。
くじを破らずめくって開封できるので、切り取った後のゴミが出ません。
当たりくじやクーポン、景品名などオリジナルの内容を印刷できるので、各種イベント、抽選会、保育・介護施設のレクリエーションなど、様々なシーンでお使いいただけます。
必要な内容を必要な数だけ印刷することができるため、いろいろなくじを買い揃える必要もありません。
縁起の良い招き猫の絵柄入りで、くじの内容が透けにくくなっています。
各種プリンタで印刷できます。
手書きでもお使いいただけます。

材質上質紙 サイズシート A4、くじ 70×70mm(印刷範囲50×50mm) 紙厚(mm)0.14 坪量(g/m2)127程度 面付12(3×4) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

印刷してからはがして貼り合わせるだけ!自分で作れる三角めくりくじ!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
イベントでのくじ引き
卸売・小売業

とても簡単にデザインができて、なによりコストも安く最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする