ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52684295
品番
EGH-15CORGR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐荷重約100kg/1本軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
バックル付きベルト1本
材質
フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
取付
〜1500mm
商品説明動画
003【取付方法】イーガードフックタイプ(Cフック/樹脂バックル固定)
参考になった