EGH-18FORGR イーガードFフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 52684390 EGH-18FORGR イーガードFフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 52684390 EGH-18FORGR イーガードFフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 52684390 EGH-18FORGR イーガードFフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 52684390 EGH-18FORGR イーガードFフックタイプ(樹脂バックル) ティーエフサービス 52684390

イーガードFフックタイプ(樹脂バックル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52684390 品番EGH-18FORGR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重約100kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能

用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容バックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂 取付〜1800mm

商品説明動画

002【取付方法】イーガードフックタイプ(Fフック/樹脂バックル固定)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする