EGH-12CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684444 EGH-12CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684444 EGH-12CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684444 EGH-12CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684444 EGH-12CDRGR イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684444

イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52684444 品番EGH-12CDRGR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重約150kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能

用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容ダイキャストカムバックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛 取付〜1200mm

商品説明動画

005【取付方法】イーガードフックタイプ(Cフック/DCバックル固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする