EGH-18FDRBL イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684584 EGH-18FDRBL イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684584 EGH-18FDRBL イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684584 EGH-18FDRBL イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684584 EGH-18FDRBL イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 52684584

イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52684584 品番EGH-18FDRBL
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重約200kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能

用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容ダイキャストカムバックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛 取付〜1800mm

商品説明動画

004【取付方法】イーガードフックタイプ(Fフック/DCバックル固定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする