ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートラック用ショートタイプ アジャスター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684697
品番
TPRS-7090AG
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
対象物荷重約360kg/1セット(1個あたり約180kg)
メタルラックや様々な形状の支柱へ対応
壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能
巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途
メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容
プレート:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質
プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂
取付
壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応