TPRS-7090BM ティープレートラック用ショートタイプ バックル付 ティーエフサービス 52684740 TPRS-7090BM ティープレートラック用ショートタイプ バックル付 ティーエフサービス 52684740

ティープレートラック用ショートタイプ バックル付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52684740 品番TPRS-7090BM
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)
メタルラックや様々な形状の支柱へ対応
壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能
巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止

用途メタルラック・スチールラックの転倒を防止 セット内容プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚 材質プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂 取付壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする