ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートラック用ショートタイプ バックル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684749
品番
TPRS-7090BW
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
対象物荷重約200kg/1セット(1個あたり約100kg)
メタルラックや様々な形状の支柱へ対応
壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
用途
メタルラック・スチールラックの転倒を防止
セット内容
プレート:2個/バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚
材質
プレート:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂
取付
壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応