ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
タフブラケットホワイトボード用 ビス固定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684758
品番
KB-5014
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ホワイトボード側につく金具の裏面にはすべり止め(ウレタンゴム)加工で固着力アップ
グリップナットで取外しができ、簡単に移動することが可能
簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能
用途
ホワイトボードの転倒防止
セット内容
引っ掛け金具:2個/L型プレート:2個/底プレート:2個/グリップナット:4個
材質
引掛け金具・L型プレート・底プレート:スチール/すべり止め:ウレタンゴム
取付
脚の高さ50〜140mmまで
注意
※射体、使用部材により強度が変わります。対象物の重量をご確認の上、部材を選定してください。
※ビスは付属しておりません。お客様自身でご用意ください。