KB-350A ホワイトボード用ベルトタイプ ティーエフサービス 52684767 KB-350A ホワイトボード用ベルトタイプ ティーエフサービス 52684767 KB-350A ホワイトボード用ベルトタイプ ティーエフサービス 52684767

ホワイトボード用ベルトタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52684767 品番KB-350A
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

耐荷重約100kg/1セット
対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止
壁面は強力粘着で簡単に取付
受け金具にバックル付ベルトを通し、転倒を防止
支柱に強力粘着で受け金具を取り付けることで、片手で取付・取外可能

用途ホワイトボードの転倒防止 セット内容受け金具:2個/アジャスター付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚 材質金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/アジャスター:樹脂 取付壁から350mm離れた場合まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする