ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ホワイトボード用ベルトタイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684776
品番
KB-350B
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐荷重約100kg/1セット
対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止
壁面は強力粘着で簡単に取付
ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単
巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい
用途
ホワイトボードの転倒防止
セット内容
バックル付ベルト:2本/アルコールパッド:2枚/粘着パッド:2枚
材質
金具:スチール/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤/バックル:樹脂
取付
壁から350mm離れた場合まで