ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
レンジキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684785
品番
MO-508
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐荷重約36kg/1セット
金具の内側にウレタンゴムを使用し、固着力アップ
裏側はゲルを使用し、ベタつきが残らず水洗いで繰り返し使用可能
用途
電子レンジ・オーブンレンジの転倒、落下防止
セット内容
本体:4個、アルコールパット:2個
材質
本体:スチール/粘着:ポリウレタン系ゲル/滑り止め:ウレタンゴム
取付
レンジの脚:直径40mm以下、台から電子レンジまでの隙間18mm以上