SG2-18 シーリングガード ティーエフサービス 52684828

 

SG2-18 シーリングガード ティーエフサービス 52684828
SG2-18 シーリングガード ティーエフサービス 52684828
SG2-18 シーリングガード ティーエフサービス 52684828

シーリングガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52684828品番SG2-18
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止

用途
書庫・書庫上部の収容品落下防止
セット内容支柱金具:2個/フック付きベルト1本材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤取付~1800mm
注意
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする