SG4-12 シーリングガード ティーエフサービス 52684846 SG4-12 シーリングガード ティーエフサービス 52684846 SG4-12 シーリングガード ティーエフサービス 52684846

シーリングガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容支柱金具:4個/フック付きベルト3本 注文コード52684846 品番SG4-12
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はセット内容など7種類から選べます 他の種類を見る

支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止
ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り出しも簡単
支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定
収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止

用途書庫・書庫上部の収容品落下防止 セット内容支柱金具:4個/フック付きベルト3本 材質支柱金具:スチール(表面処理/焼付塗装)/ベルト:ポリプロピレン/粘着:アクリル系粘着剤 取付〜1200mm
注意
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする