ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
エコストッパーゼロLOW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684880
品番
ESZ-50L
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐荷重約150kg/1個
開閉式で複合機などを持ち上げず、対角2ヵ所に設置
複合機の脚の高さが低い場合に設置可能
用途
複合機の走出し防止
セット内容
本体:2個
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム
取付
キャスター径約60mm以下