ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
エコストッパーゼロMINI
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52684889
品番
ESZ-40
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐荷重約100kg/1個
キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応
開閉式で対象物を持ち上げず、対角2ヵ所に設置
用途
メタルラックやテレビ台等の走出し防止
セット内容
本体:2個
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)/すべり止め:ウレタンゴム
取付
キャスター径約40mm以下
商品説明動画
009 【取付動画】エコストッパーゼロ MINI
参考になった