ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
耐震連結ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52684907
品番
RB-45
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止
対象物荷重約200kg/1本
ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止
ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途
スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容
バックル付きベルト2本
材質
ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
寸法(mm)
対応支柱外周:240〜450まで
商品説明動画
008【取付動画】耐震連結ベルト
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった