BSJ-SRJ5 レインジャケット 透湿防水生地 軽量

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52685056 品番 BSJ-SRJ5 ルミナスグリーンXL
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポンティアスの良さを継承した軽量コンパクトモデル登場!
アングラーの声から生まれたレインウエア、ポンティアスパーカ。
好評だったロッドワークのやり易さ、動きやすさを継承した軽量コンパクトモデル「グリゲールパーカ」が登場しました。
生地は東レコーテックス(株)の2.5層生地を採用。
耐水圧10000mm 透湿10000mmの高い透湿性と防水性を兼ね備えたナイロン生地を採用しました。
軽くて、コンパクトな当モデルは様々なシーンで活躍できます。
ファスナーは耐久性に優れたYKK製を引き続き採用し、メインファスナーにはYKKアクアガード使用しています。
袖口はベルクロで調整可能です。
ポンティアスパーカ同様のシームレスホットメルト加工を施すことで水の侵入を防ぎます。
裾はドローコードで調整可能です。
機能
▼4D裁断HMSパターン
今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やす事でツッパリを防止していました。
私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。
HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。
HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。
これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。
▼スライダーポケット
ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。
スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。

種別パーカー ルミナスグリーン サイズXL 機能軽量・耐水 素材ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする