※使用例
セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
パドロックキー管理ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52685108
品番
J2626
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
吊り径7mm以下のパドロックに使用可能
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
約185×130
タイプ
英語版
穴数
12
穴径(mm)
9
注意
※パドロックは付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません