河村電器産業
チャンネルベース(基台) STZ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
寸法(A×B×C)(mm)
200×400×200
200×1400×250
200×1000×200
200×1000×250
200×1200×200
200×1200×250
200×400×160
200×400×200
200×450×160
200×450×200
200×500×200
200×500×250
200×600×200
200×600×250
200×700×200
200×700×250
200×800×200
200×800×250
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52686262
品番
STZ2040-20K
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
9.8
寸法(A×B×C)(mm)
200×400×200
キャビネット寸法(mm)
400×200
適合
屋内・屋外兼用