アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
紅白幕(綿)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52686316
品番
DM8-0003B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひも別売
用途
オープンなどのイベントにかかせない紅白幕
付属品
紅白ロープ付
材質
金巾
寸法(cm)
90X3間
寸法(高さH×幅W)(cm)
90×540