TG5-6046GO ツリーにかけるライト(ゴールド) アルファ[販促] 52686429

TG5-6046GO ツリーにかけるライト(ゴールド) アルファ[販促] 52686429
TG5-6046GO ツリーにかけるライト(ゴールド) アルファ[販促] 52686429
TG5-6046GO ツリーにかけるライト(ゴールド) アルファ[販促] 52686429

ツリーにかけるライト(ゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード52686429品番TG5-6046GO
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

本体:1.3m×10連(延長コード長さ約5m)、上部円内径:4.5cm
LEDカラー:ゴールド
球数:130球
点滅8パターンコントローラー付(常点含む)
コードの色:グリーン
消費電力:1.5W
連結不可
屋内仕様
150~180cmツリー用
細いワイヤーコードのLEDです。
ツリーTOPに円をかけて10本のLEDを垂らせば完成です。

用途
ツリーにはもちろん、ディスプレイ小物として活用してもGood!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする