フェアリーチューブライト(ゴールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52686447 品番TG5-6045GO
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

サイズ 全長約5m(延長コード部分の長さ約2m)/チューブの太さ:Φ6mm/球間:1.4cm
消費電力:1.5w
球数215球
連結:不可
点滅8パターンコントローラー付(常点含む)
コードの色:クリア
屋外使用OK
防滴
防滴仕様なので屋外はもちろん、冷ケース等のいつもの売り場にLEDの輝きをプラスしてお客様を惹きつけましょう
コントローラーは水気を避けてご使用ください。

用途自在に曲がる細くて使いやすいチューブライト 全長(m)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする