アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
180cmLED白樺ツリー(L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52687208
品番
TG5-6408L
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力:3.6W
球数:88球
LEDカラー:ゴールド
常点
コードの色:ホワイト
コードの長さ:約5m
組立式(3分割)
屋内仕様(屋外での使用は控えてください。)
用途
お好みでオーナメントを飾っても素敵なブランチツリー
寸法(高さH×幅W)(cm)
180×80